Beli long eye bolt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Indexa Eye Bolt Swing (Baut Mata)
    Mulai

    Rp579.900

    Indexa Eye Bolt Swing (Baut Mata)
    Deskripsi:
    FC09 - Swing BoltReamed hole for smooth swiveling.Material: Medium Carbon Steel.Hardness: HRC 30 - 35.
    atribut:
    • Type: Swing Bolt
    • Material: Carbon Steel
  2. POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

  3. TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp18.900

    TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    atribut:
    • Dimension D (mm): 5
    • Dimension H (mm): 27
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions b (mm): 30
    • Dimensions t (mm): 25
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
    • Reference Working Load (kN): 0.2
    • Screw Diameter: 6
    • Standard: 6 x 30
    • Weight (g): 18
  4. Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp449.900

    Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    atribut:
    • Thread: Metric
  5. POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    Mulai

    Rp14.900

    POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    atribut:
    • Material: Galvanized
  6. Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp509.900

    Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    • Forged steel - Quenched & Tempered.• Working Load Limits shown are for in-line pull. For angle loading, see Warnings & Applications.• Fatigue rated at 1-1/2 times the Working Load Limit at 20,000 cycles.• Recommended for in-line pull.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these bolts meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
  7. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  8. POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp14.900

    POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Barang yang akan diangkat atau dipindahkan memiliki jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Agar barang dapat dipindahkan dengan aman, diperlukan alat rigging yang dapat menunjang keamanan pemindahan barang.Eye bolt merupakan alat rigging yang dapat digunakan untuk mengaitkan beban dengan cara memasukkan ulir baut ke dalam lubang pada permukaan benda. Eye bolt memiliki bentuk lingkaran seperti cincin yang juga memiliki ulir baut pada sisinya.Eye bolt terbuat dari material besi yang dilapisi zat zinc atau digalvanisasi. Pelapisan menggunakan galvanis menjadikan eye bolt memiliki keunggulan ketahanan yang baik dan anti korosi yang tinggi. Zat zinc menjadikan eye bolt memiliki warna perak cerah, eye bolt pun tetap ringan meski diberi lapisan. Eye bolt merk Powertec dibuat dengan standar keamanan Internasional. Powertec juga membekali setiap produk eye bolt memiliki sertifikat yang menunjukkan produk original dan lolos uji kelayakan.
  9. RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    Mulai

    Rp3.599.900

    RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    atribut:
    • Material: Nickel molybdenum steel
  10. Indexa Eye Bolt Shoulder Type (Baut Mata)
    Mulai

    Rp339.900

    Indexa Eye Bolt Shoulder Type (Baut Mata)
    Deskripsi:
    SEB - Shoulder Eye BoltDynamo type eyebolts with shoulder, to be used for 'Vertical Lift' only. Manufactured from drop forged high tensile steel SS41.
    atribut:
    • Type: Shoulder Eye Bolt
    • Dimension C (mm): 16
    • Dimension A (mm): 72
    • Dimension B (mm): 72
    • Material: Steel
    • Part Number: IND4253220S
  11. monotaro.id Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro.id Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    atribut:
    • Diameter: M24
    • Material: SS 304
    • Color: White
  12. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  13. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  14. POWERTEC Karabiner Galvanis (Kait Pengaman)
    Mulai

    Rp11.900

    POWERTEC Karabiner Galvanis (Kait Pengaman)
    atribut:
    • Material: Galvanized
  15. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  16. TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
Daftar Harga long eye bolt Terbaru October 2026
Indexa Eye Bolt Swing (Baut Mata)Rp579.900
POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp38.900
TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)Rp18.900
Crosby Eye Bolt (Baut Mata)Rp449.900
POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)Rp14.900
Crosby Eye Bolt (Baut Mata)Rp509.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Rp31.900
POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)Rp14.900
POWERTEC Swivel Eye BoltRp409.900
RUD All-Direction Eye Bolt Load RingRp3.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)